Gewindeschneidfutter, ER-Synchro 16

Artikel-Nr.: 338193 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: AD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde-Schneidbereich M4 − M12
    Aufnahme BT 40
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
    Längenausgleich Druck 0,5 mm
    Längenausgleich Zug 0,5 mm
    Außen-⌀ D 34 mm
    Innen-⌀ D1 28 mm
    Auskraglänge A-Maß 85 mm
    Form AD
    Produktart Gewindeschneidfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 338193 16
    EAN / GTIN 4067263558965
    Herstellernummer 338193 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
    • Innere Kühlmittelzufuhr bis 50 bar.
    • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers /-formers.

    Verwendung:

    • Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
    • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer – Synchronspindel.
    • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

    Sonderzubehör:

    ER-Gewindebohr-Spannzangen Nr. 309399 und 309447.
    Anzugsbolzen Nr. 308760308806.

    Hinweis:

    Synchro-Gewindeschneidfutter nicht entfetten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb