Synchrowerkzeugkopf für ER32, Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2: 12mm

Artikel-Nr.: 338186 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2 DIN 371 M12
für Gewindebohrer-Schaft-⌀ d2 DIN 374/376 M16
Auskraglänge L1 37 mm
Schaft-Vierkant 9 mm
⌀ D2 25 mm
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Produktart Gewindebohr-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338186 12
EAN / GTIN 4062406103699
Herstellernummer 338186 12

Beschreibung

Ausführung:

  • Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
  • Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.
  • Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).
  • Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.

Passend für:

ER-Synchroaufnahmen Nr. 338180.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb