Synchroaufnahme, für ER-Spannzangen: 25

Artikel-Nr.: 338180 25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Produktart Spannzangen-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338180 25
EAN / GTIN 4062406103712
Herstellernummer 338180 25

Beschreibung

Ausführung:

  • Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
  • Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.
  • Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).
  • Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.

Passend für:

ER-Spannzangenfutter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb