Übergangsstück für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter

Artikel-Nr.: 338123
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 32 mm
Außen-⌀ D 35 mm
Auskraglänge L 7 mm
Gewinde-Schneidbereich M6 - M20
Produktart Übergangsstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338123
EAN / GTIN 4045197553553
Herstellernummer 338123

Beschreibung

Verwendung:

Adaption auf GARANT Basis-Verlängerungen für Übergangsstücke Nr. 335646; 335648 oder / und Zwischenstücke Nr. 338140; 338142.

Passend für:

Nr. 338100338118.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb