Übergangsstück für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter

Artikel-Nr.: 338122
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ⌀ d 20 mm
    Außen-⌀ D 23 mm
    Auskraglänge L 5 mm
    Gewinde-Schneidbereich M3 - M12
    Produktart Übergangsstück

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 338122
    EAN / GTIN 4045197553546
    Herstellernummer 338122

    Beschreibung

    Verwendung:

    Adaption auf GARANT Basis-Verlängerungen für Übergangsstücke Nr. 335646; 335648 oder / und Zwischenstücke Nr. 338140; 338142.

    Passend für:

    Nr. 338100338118.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb