Schnellwechsel-Einsatz für Gewindeschneidfutter MLA, für ER-Spannzangen-Größe: 25

Artikel-Nr.: 338120 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Spannzangen ER 25 mm
für Schneidbereich M6 − M20
Auskraglänge L 27 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Spannbereich ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 25
maximales Anzugsmoment 70 Nm
Produktart Schnellwechsel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338120 25
EAN / GTIN 4045197336187
Herstellernummer 338120 25

Beschreibung

Passend für:

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter MLA mit Minimal-Längenausgleich Nr. 338100338121.

Sonderzubehör:

ER-Gewindebohr-Spannzangen, siehe Nr. 309399309447.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb