Gewindeschneidfutter MLA IK 50 bar M1-12

Artikel-Nr.: 338115 M1-12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde-Schneidbereich M1 - M12
    Aufnahme HSK-A 100
    Aufnahme-Norm DIN 69893
    Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
    Längenausgleich Druck 0,2 mm
    Längenausgleich Zug 1 mm
    Außen-⌀ D 43 mm
    Innen-⌀ D1 20 mm
    Auskraglänge A-Maß 70 mm
    passend für ER-Größe 11 / 16
    Form A
    Produktart Gewindeschneidfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 338115 M1-12
    EAN / GTIN 4062406112097
    Herstellernummer 338115 M1-12

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
    • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers/-formers bis zu 300 %.
    • Innere Kühlmittelzuführung bis 50 bar.
    • Sicheres Spannen in Schnellwechsel-Einsätzen für ER-Spannzangen.
    • Rundlauf Schaftkegel zum Kegel am Einsatz < 3 µm.

    Verwendung:

    Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
    • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer/Synchronspindel.
    • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

    Sonderzubehör:

    ER-Spannzangen, siehe Nr. 308881-309240 (Gr. ER11 / 16 / 25). ER-Gewindebohr-Spannzangen mit Vierkant, siehe Nr. 309399 - 309413 (Gr. ER 11 /16 / 25).
    Schnellwechsel-Einsätze und Verlängerungen, siehe Nr. 338120338142.
    Anzugsbolzen, siehe Nr. 308600308806.
    Kühlmittelrohr für HSK, siehe Nr. 309880.
    Steckschlüssel für HSK, siehe Nr. 309890.

    Hinweis:

    Maximale Drehzahl 4000 min-1.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb