Weldonelement starr 14 mm

Artikel-Nr.: 335740 14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Für Nenn-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 25 mm
Auskraglänge A 56,5 mm
Verstellweg V 10 mm
Spannbereich d 14 mm
Gesamtlänge L 69 mm
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335740 14
EAN / GTIN 4045197801715
Herstellernummer 335740 14

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Halter gehärtet und geschliffen mit Schnellwechselkupplung. Innenliegender Vierkant zur Aufnahme der Gewindebohrer bzw. Übertragung des Drehmoments. Klemm-Mechanismus verhindert Auszug des Gewindebohrers.
Zwei Mitnahmeflächen um 180° und 10 mm versetzt.

Vorteil:

  • Preisattraktive Lösung.
  • Stabile, schlanke Ausführung.
  • Variation der Spann- bzw. Auskraglängen.

Verwendung:

Zur Aufnahme des Gewindebohrer u.a. in ein Weldonfutter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb