{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ D | 68 mm | |
Länge a | 8,3 mm | |
für Gewindeeinsatz (d2) | M6 – M20 | |
für Futter-Größe (d1) | M14 − 33 | |
Bohr-⌀ DC | 48 mm | |
Bund-⌀ d2 | 31 mm | |
Produktart | Reduzierung |
Artikelnummer | 335665 48/31 | |
EAN / GTIN | 4045197801449 | |
Herstellernummer | 335665 48/31 |