Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Basisverlängerung für Übergangsstücke 8 mm

Artikel-Nr.: 335646 8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ 8 mm
Gewindebohrer-Bereich M3 − 12
Anschlusslänge L 44 mm
⌀ e 23 mm
Schaft-Vierkant 6,2 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335646 8
Herstellernummer 335646 8

Beschreibung

Verwendung:

Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers.

Passend für:

GARANT Übergangsstück Nr. 338122, 338125; Zwischenstück Nr. 338140.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb