{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 12 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M14 − M33 | |
Außen-⌀ D | 68 mm | |
Schaft-⌀ d | 48 mm | |
Anschlusslänge L | 55,5 mm | |
Auskraglänge H | 14 mm | |
Schaft-Vierkant | 9 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335440 12 | |
EAN / GTIN | 4045197335692 | |
Herstellernummer | 335440 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M14 − M33, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 12mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 109.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 36.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 90.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 221.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 210.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 55,5 mm | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm |
Auskraglänge H | 14 mm | 11 mm | 34 mm | 45 mm | 96 mm |
Außen-⌀ D | 68 mm | 46 mm | 50 mm | 72 mm | 50 mm |
Gewindebohrer-Bereich | M14 − M33 | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schaft-⌀ d | 48 mm | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Verlängerung |