{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 6 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M6 − M20 | |
Außen-⌀ D | 46 mm | |
Schaft-⌀ d | 31 mm | |
Anschlusslänge L | 35 mm | |
Auskraglänge H | 11 mm | |
Schaft-Vierkant | 4,9 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335430 6 | |
EAN / GTIN | 4045197152534 | |
Herstellernummer | 335430 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung 6 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 36.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 27.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 69.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 90.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 160.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 210.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 35 | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 |
Auskraglänge H | 11 | 7 | 25 | 34 | 70 | 96 |
Außen-⌀ D | 46 | 30 | 32 | 50 | 32 | 50 |
Gewindebohrer-Bereich | M6 − M20 | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schaft-Vierkant | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Verlängerung | Verlängerung |