{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Längenausgleich Druck | 12,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 12,5 mm | |
Außen-⌀ D | 55 mm | |
Innen-⌀ D1 | 31 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334665 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488510 | |
Herstellernummer | 334665 M6-20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, BT 40, Gewinde-Schneidbereich: M6-20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 245.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 270.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 | BT 40 |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 93 mm |
Außen-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | M6 – M20 |
Längenausgleich Druck | 12,5 mm | 12,5 mm |
Produktart | Gewindeschneidfutter | Gewindeschneidfutter |