Gewindeschneidfutter Typ DSPL mit Schaft 20

Artikel-Nr.: 334510 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidbereich M8 − M20
für Whitworth-Gewinde G1/4 − G13/16
für Whitworth-Rohrgewinde R1/8 − R1/2
Spannbereich Vierkant 4,7 mm - 12 mm
Schaft-⌀-Bereich 6 mm - 16 mm
achsparallele Pendelung 1,5 mm
Längenausgleich auf Druck 10 mm
Längenausgleich auf Zug 20 mm
Länge ab Maschinenspindel 170 mm
Gehäuse-⌀ 83 mm
Morsekegel MK 3
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 334510 20
EAN / GTIN 4045197313300
Herstellernummer 6707489

Beschreibung

Ausführung:

  • Die Doppelspannung erfolgt durch 3 Spannbacken, die den Gewindebohrerschaft zentrieren und durch 4 Backen, die den Gewindebohrervierkant spannen.
  • Die Sicherheitskupplung verhindert bei richtiger Einstellung Werkzeugbrüche. Grundlochgewinde können bis zum Grund geschnitten werden.
  • Die Pendeleinrichtung gleicht Fluchtungsfehler zwischen Maschinen-Spindel und Werkstück aus.
  • Der elastische Längenausgleich wirkt auf Druck und Zug. Er verhindert, dass bei Hand- oder maschinellem Vorschub das Gewinde verschnitten wird.

Verwendung:

Zum Schneiden von Innengewinden auf umschaltbaren Bohrmaschinen, Revolverdrehbänken. Horizontal und vertikal für Rechtsgewinde verwendbar.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb