Gewindeschneidapparat, Typ: 12/2

Artikel-Nr.: 334100 12/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidbereich M3 − M12
maximale Drehzahl im Vorlauf 1.200 min-1
Längenausgleich auf Zug 12,5 mm
Länge ab Maschinenspindel 140 mm
L1 60 mm
Ausklinkweg B 6 mm
Außen-⌀ D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Morsekegel MK 2
Produktart Gewindeschneidapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 334100 12/2
EAN / GTIN 4045197152343
Herstellernummer 334100 12/2

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit eingebautem Wendegetriebe für automatischen Rücklauf. Nach Erreichen der Gewindetiefe schaltet der Apparat durch Anheben der Maschinenspindel automatisch um (verschleißarmes Kugelsystem!).
  • Beschleunigter Rücklauf (ca. Faktor 1,8×nmax).
  • Längenausgleich auf Zug.
  • Mit Stopparm zur Verdrehsicherung.
  • Wartungsfrei
  • Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
  • Mit Schnellwechselsystem.

Verwendung:

Für das maschinelle Gewindeschneiden auf Bohrmaschinen mit Handvorschub und ohne Spindelreversierung. Zum Schneiden von Durchgangsgewinde (mit Einsätzen Nr. 335420) bzw. Grundlochgewinde (mit Einsätzen Nr. 335610).

Sonderzubehör:

Schnellwechsel-Einsätze siehe: Nr. 335420; 335430 (ohne Sicherheits-Rutschkupplung), Nr. 335610; 335620 (mit Sicherheits-Rutschkupplung).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb