Spannstock MANOK plus SE65

Artikel-Nr.: 329960 SE65
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Baugröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmegröße SE65
Gewicht 23,5 kg
Spannbereich 4 mm - 65 mm
Wiederholgenauigkeit 0,01 mm
maximale Spannkraft 45 kN
Abstand Befestigungsbohrung 126 mm
Lochkreis-⌀ 126 mm
Tiefenanschlag 92 mm
Länge L 184 mm
Breite B 184 mm
Höhe H 120 mm
Nutenmaß-Toleranz 20 H7
Produktart Spannstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329960 SE65
EAN / GTIN 2050001926005
Herstellernummer 1201/0009

Beschreibung

Ausführung:

Stationärer Spannstock aus massivem Guss. Hohe Haltekraft, Präzision und Steifigkeit. Geschliffene Fläche für Horizontalaufbau, integrierter Anschlag.
Spannköpfe für Sonderprofile nach ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbar z. B. Bearbeitungszentren, Messmaschinen, Säulenbohrmaschinen usw.

Passend für:

Spannköpfe Nr. 329970329976.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Spannschlüssel.

Hinweis:

Wechselvorrichtung Nr. 329832 Gr. 65 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb