Spannkopf glatt 50 mm

Artikel-Nr.: 329930 50
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 50 mm
Aufnahme SK 65
Spannfläche glatt
Härte 60 HR
Profil rund
Länge L 53 mm
Ausführung verkürzter Vorbau
Produktart Spannkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329930 50
EAN / GTIN 2050001075697
Herstellernummer SK65BZIGR50,0

Beschreibung

Version:

Smooth version for precision machining.
Clamping heads, round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.

Application:

Versatile application range: machining centres, measuring machines, and pallet clamping.

Note:

Clamping heads for special profiles to your individual requirements on request.
Other taper sizes and shapes (e.g. square) and machinable blanks on request!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb