Spannkopf mit Quer- und Längsrillen 22 mm

Artikel-Nr.: 329914 22
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ 22 mm
    Aufnahme SK 42
    Spannbereich 11 mm - 42 mm
    Spannfläche Quer- und Längsrillen
    Härte 60 HR
    Profil rund
    Länge L 47 mm
    Produktart Spannkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 329914 22
    EAN / GTIN 2050001071521
    Herstellernummer SK42BZIR22,0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.
    Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

    Verwendung:

    Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

    Hinweis:

    Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.
    Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb