{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ | 8,5 mm | |
Aufnahme | SK 42 | |
Spannbereich | 3 mm - 7,5 mm | |
Spannfläche | glatt | |
Härte | 60 HR | |
Profil | rund | |
Länge L | 42 mm | |
Ausführung | verkürzter Vorbau | |
Produktart | Spannkopf |
Artikelnummer | 329910 8,5 | |
EAN / GTIN | 2050001073372 | |
Herstellernummer | SK42BZIGR8,5 |