{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahmegröße | 65 | |
Gewicht | 13 kg | |
Spannbereich | 4 mm - 65 mm | |
Wiederholgenauigkeit | 0,01 mm | |
maximale Spannkraft | 105 kN | |
Abstand Befestigungsbohrung | 184 mm | |
Lochkreis-⌀ | 120 mm | |
Länge L | 214 mm | |
Breite B | 159 mm | |
Höhe H | 124 mm | |
Schlüsselweite | 17 mm | |
Kopf-⌀ | 99,5 mm | |
Produktart | Spannstock |
Artikelnummer | 329810 65 | |
EAN / GTIN | 2050001922496 | |
Herstellernummer | 1201/0005 |