Zugspannzange rund, DIN 6341 7 mm

Artikel-Nr.: 329705 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 6341
Typ 355 E
F 20 mm
K 28 mm
Gesamtlänge L 123 mm
Sägengewinde G S20×2 mm
Winkel α 17,5 Grad
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329705 7
EAN / GTIN 4062406104559
Herstellernummer 329705 7

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.
Sägegewinde

Norm:

DIN 6341

Genauigkeit:

Rundlauftoleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) auf Anfrage!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb