Stirnmitnehmer mit Morsekegel, Morsekegel (MK): 4

Artikel-Nr.: 327400 4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel (MK) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsbereich-⌀ 19 mm - 34 mm
Spannkreis-⌀ D1 17 mm
Nutzlänge B 62 mm
Werkstückgewicht 50 kg
Außen-⌀ 42 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 5 mm
Abdrückschraube nein
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327400 4
Kopieren
EAN / GTIN 4062406764586
Kopieren
Herstellernummer 327400 4
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°, Spannkreis-⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Rechts- und Linklauf möglich.
  • Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Drehmaschinen und beim Abwälzfräsen.

Verwendung:

Zur Aufnahme in den Spindelkonus der Drehmaschine.

Passend für:

Drehbankspitzen Nr. 321405, Nr. 321720, Nr. 321730 und 321740.

Lieferumfang:

Stirnmitnehmer mit Zentrierspitzen 327410 und Mitnehmer 327412.

Sonderzubehör:

Nr. 327410 Zentrierspitze, Nr. 327412 Mitnehmer, Nr. 327414 Dämpfungselemente.

Hinweis:

Passende Kegelhülsen zur Adaption im Drehfutter auf Anfrage.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stirnmitnehmer zum stirnseitigen Spannen von Werkstücken mit einer maximalen Materialhärte von 35 HRc. Für den industriellen Gebrauch an einer Drehmaschine vorgesehen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb