{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | 4 | |
Außen-⌀ D | 31,6 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Hartmetall-⌀ H | 14 mm | |
Flächenlänge L1 | 50 mm | |
Flächen-Spitzenabstand b | 5 mm | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 323600 4 | |
EAN / GTIN | 4045197296696 | |
Herstellernummer | 323600 4 |