Feststehende VHM-Zentrierspitze 60° 18/2

Artikel-Nr.: 323200 18/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Morsekegel 2
    Kopflänge L 36 mm
    Außen-⌀ D 18 mm
    maximaler Rundlauffehler 0,001 mm
    Produktart Zentrierspitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 323200 18/2
    EAN / GTIN 4045197882424
    Herstellernummer 323200 18/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hochpräzisions-VHM-Spitze. Formschlüssige HM-Konstruktion für optimale Stabilität und Bruchsicherheit, dadurch keine zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen erforderlich.
    • Spitzenwinkel 60 °.
    • Hohe Oberflächengüte am Schaft für optimalen Sitz.
    • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
    • Mit Hartmetallspitzen für Anwendungen mit hohem Verschleiß.

    Beschreibung:

    Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
    Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

    Verwendung:

    Zur Schleifbearbeitung hochpräziser Bauteile.

    Sonderzubehör:

    Abdrückmutter Nr. 323230.

    Hinweis:

    Abdrückmutter separat bestellen. Geometrische Abmaße nach DIN 806 E gefertigt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb