Mitlaufende Präzisions-Drehbankspitze mit verlängerter Laufspitze 86/4

Artikel-Nr.: 321360 86/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleinster ⌀ d 19 mm
verkürzte Kopflänge L1 93,5 mm
Kopflänge L 121,5 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
maximale Drehzahl 3.200 min-1
für Werkstückgewicht 550 kg
Kegelwinkel a 60 Grad
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 321360 86/4
EAN / GTIN 4045197882400
Herstellernummer 321360 86/4

Beschreibung

Ausführung:

  • Werkzeug komplett gehärtet und geschliffen.
  • Lageranordnung für hohe Axialkräfte.
  • Wartungsfreie Dauerschmierung.
  • Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

  • Kombiwerkzeug für Standard-Zentrierung und Rohrbearbeitung.
  • Perfekte Allzweckspitze für den universalen Einsatz auf manuellen und CNC-Maschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb