Mitlaufende Drehbankspitze Präzisionsausführung Spitzenwinkel 60°, Morsekegel: 2

Artikel-Nr.: 320700 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK2
Gehäuse-⌀ D 28 mm
Nutzlänge B 23 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 24 mm
maximaler Rundlauffehler 0,003 mm
für Werkstückgewicht 200 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320700 2
Kopieren
EAN / GTIN 4045197313232
Kopieren
Herstellernummer 2WP
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

  • Extrem schlankes Gehäuse und hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Durch Präzisions-Nadel- und -Axiallager wird eine maximale Abweichung von 0,003 mm bei sehr kleinem Gehäuse-⌀ erreicht.
  • Kegel und abgeschrägte Teile sind aus gehärtetem Lagerstahl (61−63 Rockwell).

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für Dreh- und Schleifarbeiten, bei denen ein kleiner Kopf-⌀ und hohe Genauigkeit erforderlich sind.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb