{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 50 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Nutzlänge B | 70 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 22 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 27,5 mm | |
maximale Drehzahl | 6.300 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 400 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320675 3 | |
EAN / GTIN | 5907412202754 | |
Herstellernummer | 800006623 | |
Hersteller | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |