{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK2 | |
Gehäuse-⌀ D | 50 mm | |
Nutzlänge B | 89,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 12 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 40 mm | |
maximale Drehzahl | 5.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320673 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200268 | |
Herstellernummer | 320673 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze 60° / 30° 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 232.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 155.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 185.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 500 | 500 | 500 |
maximale Drehzahl | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Nutzlänge B | 89,5 | 79 | 79 |
Spitzenlänge C | 40 | 29,5 | 29,5 |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 25 | 25 | 25 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |