Mitlaufende Drehbankspitze SlimLine 60°/30°, Morsekegel: 2

Artikel-Nr.: 320643 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK2
Gehäuse-⌀ D 26 mm
Gesamtlänge L 123 mm
Nutzlänge B 59 mm
größter Spitzen-⌀ 60° A 6 mm
größter Spitzen-⌀ 30° A 12 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
Spitzenlänge C 21 mm
maximale Drehzahl 6.000 min-1
für Werkstückgewicht 850 kg
Ausführung mit Abdrückmutter
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320643 2
EAN / GTIN 4062406127268
Herstellernummer 320643 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Präzisionsausführung mit zusätzlicher Steifigkeit in der Lagerung.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • MK-Schaft gehärtet und geschliffen.
  • Mit verlängerter Spitze, Spitzenwinkel 60° / 30°.
  • Mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter.
  • hervorragend geeignet zur Gewinde- und Verzahnungsherstellung.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Vorteil:

Abdrückmutter nach vorne entfernbar, somit keine Störkontur im Bearbeitungsprozess.

Verwendung:

Bearbeitung kleiner und kleinster Teile z.B. Gewindebearbeitung bei optimaler Zugängigkeit der Planfläche.

Lieferumfang:

Inklusive Abdrückmutter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb