{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ D | 68 mm | |
kleiner Spitzen-⌀ D1 | 36 mm | |
Schaft-⌀ d | 24 mm | |
Nutzlänge L1 | 41 mm | |
Spitzenwinkel | 60 Grad | |
passend zu Farbcode | K24 | |
Schlüsselweite | 27 mm | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320631 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774699 | |
Herstellernummer | 320631 4 |