Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze 4

Artikel-Nr.: 320627 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 44 mm
kleiner Spitzen-⌀ D1 24 mm
Schaft-⌀ d 14 mm
Nutzlänge L1 28 mm
Spitzenwinkel 60 Grad
passend zu Farbcode K14
Schlüsselweite 19 mm
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320627 4
EAN / GTIN 4045197774071
Herstellernummer 320627 4

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Flexiblität durch verschiedene Geometrien bei gleichem Trägerwerkzeug.
  • Komplett gehärtet und geschliffen.
  • Schneller und wirtschaftlicher Austausch bei Verschleiß.

Passend für:

Drehbankspitze Nr. 320659 Gr. 3, Nr. 321265 Gr. 4, Nr. 321335 Gr. 3.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb