SWISSTOOLS PSK-Bohrstangenhalter rechts, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 40/11-90 mm

Artikel-Nr.: 320395 40/11-90
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Plattengröße 11
Aufnahme PSC
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 90 mm
Nutzlänge LN 70 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 32 mm
Achsen-Spitzenabstand f 17 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320395 40/11-90
EAN / GTIN 2050001714886
Herstellernummer PS4.BDB.RQA.090

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr. 320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb