SWISSTOOLS PSK-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten CC.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 63/12-125 mm

Artikel-Nr.: 320386 63/12-125
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 12
Aufnahme PSC
Einsatzart links
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 125 mm
Nutzlänge LN 103 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 40 mm
Achsen-Spitzenabstand f 22 mm
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Ersatzteil S01
Einstellwinkel κ 95 Grad
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320386 63/12-125
EAN / GTIN 2050001715722
Herstellernummer PS6.BCC.LLB.125

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr. 320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb