SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten CN.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 6312-100HP mm

Artikel-Nr.: 320365 6312-100HP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 63 mm
    Plattengröße 12
    Aufnahme PSC
    Einsatzart neutral
    Aufnahme-Norm ISO 26623-1
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
    Ersatzteil P01
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320365 6312-100HP
    EAN / GTIN 2050001773005
    Herstellernummer PS6.PCD.NMA.100-HP

    Beschreibung

    Hinweis:

    Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
    PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb