SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-⌀ / Plattengröße 40/15HP mm

Artikel-Nr.: 320336 40/15HP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 40 mm
    Plattengröße 15
    Aufnahme PSC
    Einsatzart links
    Aufnahme-Norm ISO 26623-1
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 50 mm
    Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
    Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
    passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
    Ersatzteil P05
    Gesamtlänge 74 mm
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320336 40/15HP
    EAN / GTIN 2050002039919
    Herstellernummer PS4.PDF.LJA.050-HP

    Beschreibung

    Hinweis:

    Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
    PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb