SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten CN.., Schaft-⌀ / Plattengröße 63/16HP mm

Artikel-Nr.: 320315 63/16HP
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 16
Aufnahme PSC
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 65 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 80 mm
Achsen-Spitzenabstand f 45 mm
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..
Ersatzteil P02
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320315 63/16HP
EAN / GTIN 2050001772626
Herstellernummer PS6.PCE.RLA.065-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb