SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten CC.., Schaft-⌀ / Plattengröße 40/12HP mm

Artikel-Nr.: 320311 40/12HP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Plattengröße 12
Aufnahme PSC
Einsatzart links
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 50 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Ersatzteil S01
Gesamtlänge 74 mm
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320311 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039797
Herstellernummer PS4.KCC.LLA.050-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb