Bohrstangenschaft 63/40-180 mm

Artikel-Nr.: 320102 63/40-180
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / ⌀ D − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Auskraglänge A-Maß 180 mm
⌀ D 40 mm
Aufnahme HSK-T
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320102 63/40-180
EAN / GTIN 2050001772886
Herstellernummer HA6.WK1.040.180

Beschreibung

Ausführung:

  • Für effiziente Drehbearbeitung.
  • Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826264827.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb