SWISSTOOLS HSK-T-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 40/11-140 mm

Artikel-Nr.: 320096 40/11-140
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 40 mm
Plattengröße 11
Aufnahme HSK-T
Einsatzart links
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 140 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 32 mm
Achsen-Spitzenabstand f 17 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320096 40/11-140
EAN / GTIN 2050001715135
Herstellernummer HA4.BDB.LLA.140

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr. 320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb