SWISSTOOLS HSK-T-Bohrstangenhalter rechts, für Wendeschneidplatten CC.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 40/12-110 mm

Artikel-Nr.: 320085 40/12-110
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 40 mm
    Plattengröße 12
    Aufnahme HSK-T
    Einsatzart rechts
    Aufnahme-Norm ISO 12164-3
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 110 mm
    Nutzlänge LN 90 mm
    Mindestvorbohr-⌀ D1 min 32 mm
    Achsen-Spitzenabstand f 22 mm
    passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
    Ersatzteil S01
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Schaftart Hohlschaftkegel
    Produktart Bohrstangenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320085 40/12-110
    EAN / GTIN 2050001714985
    Herstellernummer HA4.BCC.RLA.110

    Beschreibung

    Hinweis:

    Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
    PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb