SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten VB.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 6316-130HP mm

Artikel-Nr.: 320080 6316-130HP
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Aufnahme HSK-T
Einsatzart neutral
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 130 mm
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Ersatzteil S07
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320080 6316-130HP
EAN / GTIN 2050002004771
Herstellernummer HA6.KVF.NVA.130-HP

Beschreibung

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.
Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb