SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten VB.., Schaft-⌀ / Plattengröße 40/16HP mm

Artikel-Nr.: 320051 40/16HP
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ 40 mm
    Plattengröße 16
    Aufnahme HSK-T
    Einsatzart links
    Aufnahme-Norm ISO 12164-3
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 55 mm
    Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
    Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
    Ersatzteil S07
    Gesamtlänge 75 mm
    Schaftart Hohlschaftkegel
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 320051 40/16HP
    EAN / GTIN 2050002039698
    Herstellernummer HA4.KVF.LPA.055-HP

    Beschreibung

    Hinweis:

    Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
    PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb