Vollbohrerhalter VARIA, V5, Spann-⌀ D1: 8mm

Artikel-Nr.: 319829 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 8 mm
Aufnahme V5
Auskraglänge A-Maß 22 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319829 8
EAN / GTIN 2050001077936
Herstellernummer 27.V508WNL22

Beschreibung

Vorteil:

  • Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.
  • Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.
  • Kurze Bauweise − Geringe Stückkosten.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Mitnahmeflächen.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 bei 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.
Extra kurze Ausführung auf Anfrage. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb