ER-Spannzangenaufnahme VARIA 32

Artikel-Nr.: 319801 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 32
Aufnahme V3
Auskraglänge A-Maß 63 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319801 32
Herstellernummer 31.V332L63

Beschreibung

Vorteil:

  • Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.
  • Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.
  • Kurze Bauweise − Geringe Stückkosten.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 ist 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb