Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ER-Spannzangenaufnahme VARIA 16

Artikel-Nr.: 319801 16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 16
Aufnahme V3
Auskraglänge A-Maß 27 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319801 16
Herstellernummer 31.V316L25

Beschreibung

Vorteil:

  • Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.
  • Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.
  • Kurze Bauweise − Geringe Stückkosten.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 ist 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb