Schneideisen-Adapter Wechseleinsatz M7-M9

Artikel-Nr.: 319795 M7-M9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D2 25 mm
Länge L 16 mm
Produktart Schneideisen-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319795 M7-M9
EAN / GTIN 4062406239862
Herstellernummer 319795 M7-M9

Beschreibung

Ausführung:

Adapter zur Aufnahme von Schneideisen nach DIN EN 22568 (runde Ausführung).

Passend für:

Schneideisen-Grundhalter Nr. 319790; 319793.

Hinweis:

Maximale Gewindetiefe 47 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb