Schnellwechseladapter, Weldon für Innenmutter ER 25, Spann-⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 319763 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Außen-⌀ D 41 mm
Auskraglänge A-Maß 32,4 mm
Produktart Schnellwechsel-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319763 6
EAN / GTIN 4062406328764
Herstellernummer 319763 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.
  • Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.

Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.
Multiflexibler Einsatz:
  • Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.
  • Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.

Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb