Schnellwechseladapter, Weldon mit Außenmutter ER 32 16 mm

Artikel-Nr.: 319762 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Innenkühlung ja
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
    Außen-⌀ D 49 mm
    Auskraglänge A-Maß 56 mm
    Produktart Schnellwechsel-Adapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319762 16
    EAN / GTIN 4062406328757
    Herstellernummer 319762 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.
    • Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.

    Vorteil:

    Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.
    Multiflexibler Einsatz:
    • Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.
    • Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.

    Verwendung:

    Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb