Schnellwechseladapter, Weldon mit Außenmutter ER 25, Spann-⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 319761 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3
Außen-⌀ D 41,7 mm
Auskraglänge A-Maß 52,5 mm
Produktart Schnellwechsel-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319761 6
EAN / GTIN 4062406328672
Herstellernummer 319761 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.
  • Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.

Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.
Multiflexibler Einsatz:
  • Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.
  • Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.

Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb