Hydrodehn-Halter VDI 30 20 mm

Artikel-Nr.: 319753 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme VDI 30
Auskraglänge A-Maß 64 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Nutzlänge L1 42 mm
Gewicht 0,5 kg
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319753 20
EAN / GTIN 4062406254490
Herstellernummer 319753 20

Beschreibung

Ausführung:

Einzigartige Spannüberbrückung, spannt h6 und h7 – Schäfte. Stirnseitige Belaserung und Ausrichtschraube am Halter zur einfachen und eindeutigen Orientierung der Bohrstange. Inklusive Längeneinstellschraube. Geeignet für Innenkühlung.
Zwei Befestigungsschrauben für beste Zugänglichkeit, egal ob Haupt- oder Gegenspindel. Inklusive Kugelspritzdüse.

Vorteil:

  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.
  • Schnelles und einfaches Handling.
  • Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Perfekte Zentrierung.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb